01BCPS900GR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
19080715 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BCPS900GR

描述

COOPER BEARING 01BCPS900GR

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 10-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 18-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion

制造商部件号

01BCPS900GR

BDI部件号
19080715

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
167.83
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 900
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
370
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 10-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 18-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米
最大螺栓间距
18.875 英寸 | 479.425 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.1 英寸 | 459.7 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
底座到中心高度
10.625 英寸 | 270 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新