https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhrTkM4eE1EYzNNRGt5TXpJMU56ZzROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjA3NWE1ZDVlYzlhYmYzMDMxMWM0ZDk0MTI5MmYyMDVmNzJkMDliNTEyYjQ2MjhmYmVmMmI4NGQ4NjJkMzBh
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCP307EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBCP307EXAT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-9/32" Minimum Bolt Spacing; 12-29/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01EBCP307EXAT
BDI部件号
17116193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBCP307EXAT/p/17116193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579247658
重量 / Kilogram
27.46
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 307
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
61.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-9/32" Minimum Bolt Spacing; 12-29/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.6 英寸 | 320 毫米
最小螺栓间距
12.281 英寸 | 311.937 毫米
底座到中心高度
4.409 英寸 | 112 毫米
最大螺栓间距
12.906 英寸 | 327.812 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
5.313英寸 | 134.95毫米