COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCP512EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBCP512EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/4" Bore; 7-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 20" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01EBCP512EXAT
BDI部件号
24531383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBCP512EXAT/p/24531383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579409605
重量 / Kilogram
91.238
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 512
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
203.082
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/4" Bore; 7-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 20" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
20 英寸 | 508 毫米
底座到中心高度
7.125 英寸 | 181 毫米
螺栓中心距名义尺寸
19.5 英寸 | 495.3 毫米
最小螺栓间距
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
内圈长
6.875英寸 | 174.625毫米