COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCPM80MGRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBCPM80MGRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 96.8MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 251MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
01EBCPM80MGRAT
BDI部件号
22989057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBCPM80MGRAT/p/22989057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579387163
重量 / Kilogram
27.495
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 80M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty | M-Line Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
60.082
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 96.8MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 251MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.811 英寸 | 96.8 毫米
最小螺栓间距
9.882 英寸 | 251 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
5.315英寸 | 135毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
最大螺栓间距
10.984 英寸 | 279 毫米