01EBCPM85MEXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCPM-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoaE5TODVOVGt3TURjeE5Ea3lOak00TG1wd1p3fDQ1NGJkNTAzZTUxMzhkNDE1NjJjMzIxZWI1MWMyOGYxNzllNTQ4ZTA3MWM0YTk2MWFlNmM0NGYzZTE3ZTIyYTc
22989059 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01EBCPM85MEXAT

描述

COOPER BEARING 01EBCPM85MEXAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 96.8MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 251MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

01EBCPM85MEXAT

BDI部件号
22989059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579387170
重量 / Kilogram
26.37
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 85M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty | M-Line Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
58.894
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 96.8MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 251MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5.315英寸 | 135毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
底座到中心高度
3.811 英寸 | 96.8 毫米
最小螺栓间距
9.882 英寸 | 251 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
最大螺栓间距
10.984 英寸 | 279 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新