COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCPS100MMEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBCPS100MMEX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 125MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 342MM Minimum Bolt Spacing; 366MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
制造商部件号
01EBCPS100MMEX
BDI部件号
19080781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBCPS100MMEX/p/19080781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 100M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 125MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 342MM Minimum Bolt Spacing; 366MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
最小螺栓间距
13.465 英寸 | 342 毫米
底座到中心高度
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
5.276英寸 | 134毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
最大螺栓间距
14.409 英寸 | 366 毫米