COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP1400GRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP1400GRLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 14" Bore; 17-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-3/16" Minimum Bolt Spacing; 26-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02BCP1400GRLAB
BDI部件号
24714904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP1400GRLAB/p/24714904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
831.6
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 1400
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1753
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 14" Bore; 17-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-3/16" Minimum Bolt Spacing; 26-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
7.874英寸 | 200毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26 英寸 | 660.4 毫米
最小螺栓间距
25.188 英寸 | 639.775 毫米
最大螺栓间距
26.75 英寸 | 679.45 毫米
底座到中心高度
17.75 英寸 | 450.85 毫米