02BCP150MGRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMVlpOHhNREUwTWpFNU16azNOVE15Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RTmpBd1h6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDAyMDdkNDc2MzIwYmVlZDYzMzU2ZDhjMjYzNjAxNmJjZjc3Y2Y5N2M3N2Q3OWQ2NjU5NDYyODc5YmNhYTU2ZDI
17116371 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02BCP150MGRAT

描述

COOPER BEARING 02BCP150MGRAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 210MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 546MM Minimum Bolt Spacing; 570MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

02BCP150MGRAT

BDI部件号
17116371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579327985
重量 / Kilogram
163.69
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 150M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
332.89802
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 210MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 546MM Minimum Bolt Spacing; 570MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
8.031英寸 | 204毫米
底座到中心高度
8.268 英寸 | 210 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22 英寸 | 558.8 毫米
最大螺栓间距
22.441 英寸 | 570 毫米
最小螺栓间距
21.496 英寸 | 546 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新