COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP1800EXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP1800EXLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 18" Bore; 21" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 30-1/4" Minimum Bolt Spacing; 31" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCP1800EXLAB
BDI部件号
24714923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP1800EXLAB/p/24714923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1123.65
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 1800
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2374
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 18" Bore; 21" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 30-1/4" Minimum Bolt Spacing; 31" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
7.874英寸 | 200毫米
螺栓中心距名义尺寸
30.6 英寸 | 777.2 毫米
最小螺栓间距
30.25 英寸 | 768.35 毫米
底座到中心高度
21 英寸 | 533.4 毫米
最大螺栓间距
31 英寸 | 787.4 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米