COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP2200EXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP2200EXLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 22" Bore; 24-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 35-9/16" Minimum Bolt Spacing; 37-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCP2200EXLAB
BDI部件号
24714940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP2200EXLAB/p/24714940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1663.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 2200
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3696
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 22" Bore; 24-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 35-9/16" Minimum Bolt Spacing; 37-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
36.6 英寸 | 929.6 毫米
最大螺栓间距
37.625 英寸 | 955.675 毫米
底座到中心高度
24.25 英寸 | 615.95 毫米
最小螺栓间距
35.563 英寸 | 903.3 毫米
内圈长
9.173英寸 | 233毫米
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米