https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP415EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP415EX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 7-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 20" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCP415EX
BDI部件号
17116579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP415EX/p/17116579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
99.09
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 415
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
220
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 7-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 20" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓中心距名义尺寸
19.5 英寸 | 495.3 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
最大螺栓间距
20 英寸 | 508 毫米
最小螺栓间距
19 英寸 | 482.6 毫米
底座到中心高度
7.125 英寸 | 181 毫米

