https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd1pDOHhNREl5TlRjNE1EVTRPRFUzTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViY2UyYTI5ZTEzMTQ3Mzk0OTFiZjJhMzUzOTE0NmFkMjQ2MGRjZjgxYzExNjc2YTM5N2M3ZWJlOTA5ZTlmYzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd1pDOHhNREl5TlRjNE1EVTRPRFUzTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViY2UyYTI5ZTEzMTQ3Mzk0OTFiZjJhMzUzOTE0NmFkMjQ2MGRjZjgxYzExNjc2YTM5N2M3ZWJlOTA5ZTlmYzY
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP607EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP607EX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16-7/8" Minimum Bolt Spacing; 18-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCP607EX
BDI部件号
17116439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP607EX/p/17116439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
190.689
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 607
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
460
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16-7/8" Minimum Bolt Spacing; 18-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
10.5 英寸 | 267 毫米
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
最小螺栓间距
16.875 英寸 | 428.625 毫米
最大螺栓间距
18.375 英寸 | 466.725 毫米

