COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCPM150MMGR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCPM150MMGR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 492MM Minimum Bolt Spacing; 549MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02BCPM150MMGR
BDI部件号
19081405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCPM150MMGR/p/19081405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
137.5
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 150M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | M-line Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
303.13561
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 492MM Minimum Bolt Spacing; 549MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
7.992英寸 | 203毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
最大螺栓间距
21.614 英寸 | 549 毫米
底座到中心高度
7.125 英寸 | 181 毫米
最小螺栓间距
19.37 英寸 | 492 毫米
螺栓中心距名义尺寸
19.5 英寸 | 495.3 毫米


