COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCPM412GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCPM412GRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/4" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02BCPM412GRAT
BDI部件号
22989899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCPM412GRAT/p/22989899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579387941
重量 / Kilogram
100.083
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 412
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | M-line Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
201
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/4" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.6 英寸 | 421.6 毫米
底座到中心高度
6.125 英寸 | 155.6 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最大螺栓间距
17.125 英寸 | 434.975 毫米
最小螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米