COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCPS315GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCPS315GR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 14-23/32" Minimum Bolt Spacing; 16-9/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
制造商部件号
02BCPS315GR
BDI部件号
19081967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCPS315GR/p/19081967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
47.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 315
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
104.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 14-23/32" Minimum Bolt Spacing; 16-9/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15.4 英寸 | 391.2 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
最小螺栓间距
14.719 英寸 | 373.863 毫米
最大螺栓间距
16.141 英寸 | 409.981 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
5.625 英寸 | 143 毫米