02EBCP1100GRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-8BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd6TWk4eE1EYzNNamd4TURRNU9EQTNPQzlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYemhDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNmNmZDRiNzNlZDNmODkyMmViNmQyMDlkOGRmZjBkZjExMjQ4ZmMzNDVjZTYwNTcxZmM1NWJhZDNmZjFjODcy
22990742 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02EBCP1100GRAT

描述

COOPER BEARING 02EBCP1100GRAT

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 11" Bore; 14-7/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 20-1/4" Minimum Bolt Spacing; 21-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

02EBCP1100GRAT

BDI部件号
22990742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579401401
重量 / Kilogram
573.45
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 1100
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1120
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 11" Bore; 14-7/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 20-1/4" Minimum Bolt Spacing; 21-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
14.875 英寸 | 378 毫米
最大螺栓间距
21.75 英寸 | 552.45 毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米
最小螺栓间距
20.25 英寸 | 514.35 毫米
内圈长
11.813英寸 | 300.05毫米
螺栓中心距名义尺寸
21 英寸 | 533.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新