02EBCP280MEXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-8BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd6TWk4eE1EYzNNamd4TURRNU9EQTNPQzlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYemhDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNmNmZDRiNzNlZDNmODkyMmViNmQyMDlkOGRmZjBkZjExMjQ4ZmMzNDVjZTYwNTcxZmM1NWJhZDNmZjFjODcy
22990780 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02EBCP280MEXAT

描述

COOPER BEARING 02EBCP280MEXAT

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 378MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 514MM Minimum Bolt Spacing; 554MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

02EBCP280MEXAT

BDI部件号
22990780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579401425
重量 / Kilogram
571.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 280M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1122.15291
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 378MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 514MM Minimum Bolt Spacing; 554MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
11.811英寸 | 300毫米
最大螺栓间距
21.811 英寸 | 554 毫米
底座到中心高度
14.875 英寸 | 378 毫米
螺栓中心距名义尺寸
21 英寸 | 533.4 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
最小螺栓间距
20.236 英寸 | 514 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新