02EBCPM120MEXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
24530703 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02EBCPM120MEXAT

描述

COOPER BEARING 02EBCPM120MEXAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 156MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 406MM Minimum Bolt Spacing; 435MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

02EBCPM120MEXAT

BDI部件号
24530703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579408325
重量 / Kilogram
100.083
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 120M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty | M-Line Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
201.06158
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 156MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 406MM Minimum Bolt Spacing; 435MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
15.984 英寸 | 406 毫米
最大螺栓间距
17.126 英寸 | 435 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
底座到中心高度
6.142 英寸 | 156 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.6 英寸 | 421.6 毫米
内圈长
7.126英寸 | 181毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新