03BCP1000EXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd1pDOHhNREl5TlRjNE1EVTRPRFUzTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViY2UyYTI5ZTEzMTQ3Mzk0OTFiZjJhMzUzOTE0NmFkMjQ2MGRjZjgxYzExNjc2YTM5N2M3ZWJlOTA5ZTlmYzY
24715476 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03BCP1000EXAT

描述

COOPER BEARING 03BCP1000EXAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-5/8" Minimum Bolt Spacing; 27-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

03BCP1000EXAT

BDI部件号
24715476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579389433
重量 / Kilogram
895.33
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 1000
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1547
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-5/8" Minimum Bolt Spacing; 27-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
27.125 英寸 | 688.975 毫米
最小螺栓间距
25.625 英寸 | 650.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.4 英寸 | 670.6 毫米
底座到中心高度
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
内圈长
8.307英寸 | 211毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新