https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP120MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP120MEXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 197MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 446MM Minimum Bolt Spacing; 470MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03BCP120MEXAT
BDI部件号
24715492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP120MEXAT/p/24715492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
166.32
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 120M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
332.89802
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 197MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 446MM Minimum Bolt Spacing; 470MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
最小螺栓间距
17.559 英寸 | 446 毫米
最大螺栓间距
18.504 英寸 | 470 毫米
内圈长
5.787英寸 | 147毫米
螺栓中心距名义尺寸
18 英寸 | 457.2 毫米
底座到中心高度
7.756 英寸 | 197 毫米