COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP1300GRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP1300GRLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 13" Bore; 20-13/32" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 29-3/16" Minimum Bolt Spacing; 30-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
03BCP1300GRLAB
BDI部件号
24715498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP1300GRLAB/p/24715498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1257.3
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 1300
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2761
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 13" Bore; 20-13/32" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 29-3/16" Minimum Bolt Spacing; 30-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
30.813 英寸 | 782.65 毫米
内圈长
10.709英寸 | 272毫米
最小螺栓间距
29.188 英寸 | 741.375 毫米
底座到中心高度
20.406 英寸 | 518.312 毫米
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
30 英寸 | 762 毫米