03BCP300MGRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
24715554 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03BCP300MGRAT

描述

COOPER BEARING 03BCP300MGRAT

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 457MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 654MM Minimum Bolt Spacing; 694MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

03BCP300MGRAT

BDI部件号
24715554

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579389563
重量 / Kilogram
1231.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 300M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2343.51385
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 457MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 654MM Minimum Bolt Spacing; 694MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
27.323 英寸 | 694 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.5 英寸 | 673.1 毫米
内圈长
9.606英寸 | 244毫米
底座到中心高度
17.992 英寸 | 457 毫米
最小螺栓间距
25.748 英寸 | 654 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新