COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP315EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP315EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 7-17/32" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16-3/4" Minimum Bolt Spacing; 17-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03BCP315EXAT
BDI部件号
24715556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP315EXAT/p/24715556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
144.104
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 315
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
290
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 7-17/32" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16-3/4" Minimum Bolt Spacing; 17-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
7.531 英寸 | 191.287 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.3 英寸 | 439.4 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
17.75 英寸 | 450.85 毫米
内圈长
5.354英寸 | 136毫米
最小螺栓间距
16.75 英寸 | 425.45 毫米