COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP407EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP407EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 7-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/2" Minimum Bolt Spacing; 18-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03BCP407EXAT
BDI部件号
24715576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP407EXAT/p/24715576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579386722
重量 / Kilogram
184.56
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 407
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
332
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 7-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/2" Minimum Bolt Spacing; 18-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
7.75 英寸 | 196.85 毫米
最小螺栓间距
17.5 英寸 | 444.5 毫米
最大螺栓间距
18.5 英寸 | 469.9 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18 英寸 | 457.2 毫米
内圈长
5.787英寸 | 147毫米