03BCP515EXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
24715604 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03BCP515EXAT

描述

COOPER BEARING 03BCP515EXAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 10" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 21-1/4" Minimum Bolt Spacing; 22-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

03BCP515EXAT

BDI部件号
24715604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579388726
重量 / Kilogram
331.77
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 515
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
592
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 10" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 21-1/4" Minimum Bolt Spacing; 22-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22 英寸 | 558.8 毫米
最大螺栓间距
22.75 英寸 | 577.85 毫米
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
内圈长
6.299英寸 | 160毫米
最小螺栓间距
21.25 英寸 | 539.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新