https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP530MEXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP530MEXLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 530MM Bore; 622MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 914MM Minimum Bolt Spacing; 966MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03BCP530MEXLAB
BDI部件号
24715608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP530MEXLAB/p/24715608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2435.4
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
56 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 530M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5511.55655
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 530MM Bore; 622MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 914MM Minimum Bolt Spacing; 966MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
35.984 英寸 | 914 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
螺栓中心距名义尺寸
37 英寸 | 939.8 毫米
底座到中心高度
24.488 英寸 | 622 毫米
内圈长
11.811英寸 | 300毫米
最大螺栓间距
38.031 英寸 | 966 毫米