COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP900GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP900GRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 13-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 28-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
03BCP900GRAT
BDI部件号
24715642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP900GRAT/p/24715642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579389402
重量 / Kilogram
785.47
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 900
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1340
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 13-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 28-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
28.25 英寸 | 717.55 毫米
底座到中心高度
13.75 英寸 | 349.25 毫米
内圈长
8.346英寸 | 212毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
29 英寸 | 736.6 毫米
最大螺栓间距
29.75 英寸 | 755.65 毫米