COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EBCP1400GRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EBCP1400GRLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 14" Bore; 18-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 24-15/16" Minimum Bolt Spacing; 27" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
03EBCP1400GRLAB
BDI部件号
24715798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03EBCP1400GRLAB/p/24715798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1123.65
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 1400
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2567
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 14" Bore; 18-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 24-15/16" Minimum Bolt Spacing; 27" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
18.5 英寸 | 469.9 毫米
内圈长
10.984英寸 | 279毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26 英寸 | 660.4 毫米
最小螺栓间距
24.938 英寸 | 633.425 毫米
最大螺栓间距
27 英寸 | 685.8 毫米