03EBCP1700GRLAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
24715802 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03EBCP1700GRLAB

描述

COOPER BEARING 03EBCP1700GRLAB

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 17" Bore; 20" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 26-1/8" Minimum Bolt Spacing; 28-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

03EBCP1700GRLAB

BDI部件号
24715802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
907.83
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 1700
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2827
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 17" Bore; 20" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 26-1/8" Minimum Bolt Spacing; 28-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
最小螺栓间距
26.125 英寸 | 663.575 毫米
底座到中心高度
20 英寸 | 508 毫米
内圈长
11.181英寸 | 284毫米
最大螺栓间距
28.188 英寸 | 715.975 毫米
螺栓中心距名义尺寸
27.2 英寸 | 690.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新