COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EBCP1800EXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EBCP1800EXLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 18" Bore; 21-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 29-11/16" Minimum Bolt Spacing; 31-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03EBCP1800EXLAB
BDI部件号
24715804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03EBCP1800EXLAB/p/24715804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1574.1
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 1800
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3498
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 18" Bore; 21-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 29-11/16" Minimum Bolt Spacing; 31-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
30.7 英寸 | 779.8 毫米
最大螺栓间距
31.75 英寸 | 806.45 毫米
内圈长
11.575英寸 | 294毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小螺栓间距
29.688 英寸 | 754.075 毫米
底座到中心高度
21.625 英寸 | 549.275 毫米