https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EBCP360MGRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EBCP360MGRLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 470MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 634MM Minimum Bolt Spacing; 686MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
03EBCP360MGRLAB
BDI部件号
24715826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03EBCP360MGRLAB/p/24715826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1118.7
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
42 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 360M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2572.7946
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 470MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 634MM Minimum Bolt Spacing; 686MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
24.961 英寸 | 634 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26 英寸 | 660.4 毫米
内圈长
10.984英寸 | 279毫米
最大螺栓间距
27.008 英寸 | 686 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
底座到中心高度
18.504 英寸 | 470 毫米