https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SSL-PLWC-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNFlTOHhNRFkyTlRRMk1qTXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMU5NWDFCTVYwTmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTAwMGZmMjY1MjNjYWQ5NGU0MjBlMzkxMzhmOGI4YTQyNjczNmQwNTAzYmRkZWQyYmQzZTM4YTdlMDU4NGU5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SSL-PLWC-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNFlTOHhNRFkyTlRRMk1qTXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMU5NWDFCTVYwTmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTAwMGZmMjY1MjNjYWQ5NGU0MjBlMzkxMzhmOGI4YTQyNjczNmQwNTAzYmRkZWQyYmQzZTM4YTdlMDU4NGU5
DODGE
DODGE
132924
DODGE DODGE
描述
DODGE 132924
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 25-5/8" Minimum Bolt Spacing; 28-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
132924
BDI部件号
261428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/132924/p/261428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475121984
重量 / Kilogram
548.13
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hydrodynamic
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
132924
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 25-5/8" Minimum Bolt Spacing; 28-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
21英寸 | 533.4毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大螺栓间距
28.875 英寸 | 733.425 毫米
最小螺栓间距
25.625 英寸 | 650.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
27.3 英寸 | 693.4 毫米
底座到中心高度
10.75 英寸 | 273 毫米