132925 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SSL-PLWC-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNFlTOHhNRFkyTlRRMk1qTXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMU5NWDFCTVYwTmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTAwMGZmMjY1MjNjYWQ5NGU0MjBlMzkxMzhmOGI4YTQyNjczNmQwNTAzYmRkZWQyYmQzZTM4YTdlMDU4NGU5
261429 带座轴承 

DODGE DODGE

132925

描述

DODGE 132925

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 25-5/8" Minimum Bolt Spacing; 28-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

132925

BDI部件号
261429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475121991
重量 / Kilogram
523.22
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hydrodynamic
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
132925
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 25-5/8" Minimum Bolt Spacing; 28-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
28.875 英寸 | 733.425 毫米
最小螺栓间距
25.625 英寸 | 650.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
27.3 英寸 | 693.4 毫米
内圈长
21英寸 | 533.4毫米
底座到中心高度
10.75 英寸 | 273 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新