MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19121100
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19121100
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 104.8MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
19121100
BDI部件号
22373759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19121100/p/22373759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 104.8MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
螺栓实际中心
10.9英寸 | 276.9毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
底座到中心高度
4.125 英寸 | 104.8 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米


