19321055 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIPBXXXX-M2000-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJobFpTODVOVGt3TVRNeU1EZ3dOamN3TG1wd1p3fDU0ZGI0MWE3Y2JmZWJkMWNjN2MzMDZiODY1MTczYTQ3NWQyMWZkYzcwNTU4NzU5MzAxMDU3ZmRjNTEzZDZmMmQ
659592 带座轴承 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

19321055

描述

MOLINE BEARING 19321055

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

19321055

BDI部件号
659592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓实际中心
7.4英寸 | 188毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新