MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19321065L
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19321065L
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
19321065L
BDI部件号
659769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19321065L/p/659769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.619
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
19
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
7.9英寸 | 200.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米


