https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-21000-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnek5DOHhNREl3T0Rjek5qY3pPVE0xT0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZNakV3TURCZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MDgwMGVlY2EwNWJmZDI5ZDk0NjI0MTYwMDEwYjZhOWMwMDljZWFiNjc4N2EzNTM2OTRiNDhiNDI4YzhhM2YwZQ
LINKBELT
LINKBELT
21219
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 21219
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
21219
BDI部件号
579473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/21219/p/579473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327192143
重量 / Kilogram
1.439
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10414623
重量/磅
2.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米