21221 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-21000-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnek5DOHhNREl3T0Rjek5qY3pPVE0xT0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZNakV3TURCZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MDgwMGVlY2EwNWJmZDI5ZDk0NjI0MTYwMDEwYjZhOWMwMDljZWFiNjc4N2EzNTM2OTRiNDhiNDI4YzhhM2YwZQ
578918 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

21221

描述

LINKBELT 21221

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

21221

BDI部件号
578918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327192181
重量 / Kilogram
2.292
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10408604
重量/磅
4.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4.9英寸 | 124.5毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
底座到中心高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.9 英寸 | 124.5 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新