LINKBELT
LINKBELT
2K14160Z
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 2K14160Z
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 254MM Bore; 229MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
2K14160Z
BDI部件号
22464322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/2K14160Z/p/22464322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327187910
重量 / Kilogram
308.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
285BY340
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10476383
重量/磅
680
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 254MM Bore; 229MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
25英寸 | 635毫米
底座到中心高度
9 英寸 | 229 毫米
螺栓中心距名义尺寸
25 英寸 | 635 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米



