DODGE
DODGE
3-15/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD;435051
DODGE DODGE
描述
DODGE 3-15/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD;435051
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; 16-1/2" Minimum Bolt Spacing; 18" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
3-15/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD;435051
BDI部件号
24963423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/3-15-16-SLV-RTL-PILLOW-BLOCK-MOD;435051/p/24963423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476988074
重量 / Kilogram
104.19
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hydrodynamic
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; 16-1/2" Minimum Bolt Spacing; 18" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
16.5 英寸 | 419.1 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.3 英寸 | 439.4 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
18 英寸 | 457.2 毫米
底座到中心高度
6.5 英寸 | 165.1 毫米