3-7/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD ; 435570 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SLV-RTL-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaE1TOHhNRFkyTlRRNE9ESTROVGN5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMHhXWDFKVVRGOURTVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc3ZmFiZTA2MjlmYjFlNTIzYjg3ZTJiN2Q1NDIwYTZjZGNiNDYyMDEzODY4NzU0N2JhNGY4NWQ2MDYzNDYyZQ
24719015 带座轴承 

DODGE DODGE

3-7/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD ; 435570

描述

DODGE 3-7/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD ; 435570

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

3-7/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD ; 435570

BDI部件号
24719015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477654435
重量 / Kilogram
29.479
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hydrodynamic
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
435576
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
5.875 英寸 | 149.225 毫米
最小螺栓间距
14.875 英寸 | 377.825 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最大螺栓间距
16.125 英寸 | 409.575 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新