3220PT1C https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-3200-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnME5pODVOVGt3TVRFNE5qYzROVFU0TG1wd1p3fDk4ZGM0YTJhZjc1NDI3ZGU1YjEwYjM4MmVmNjQyZWMyYzJkN2M3YzViYzQyMzBkNGVhMGI2ODdiYTkxMTVmMDI
578814 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

3220PT1C

描述

LINKBELT 3220PT1C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

3220PT1C

BDI部件号
578814

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327437947
重量 / Kilogram
1.982
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3220T1
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Closed End Cover | Sintered Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10441979
重量/磅
4.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
螺栓实际中心
4.9英寸 | 124.5毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新