4Y10AD8-20FX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-4Y-10-A-8-GX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WWk4eE1ESXlPREV5TURnM09URXpOQzlKVGtSRlJGUlFRbGhZV0ZoZk1rSk1WRjgwV1Y4eE1GOUJYemhmUjFoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NTFiMzFjY2E1MDRiNzRhM2VjYmY2Y2Y2YjFkMjIxY2ZiNjhmZTdjNGVhYTQ5NTIwMTFkYTA0Njk1NDQxMGM1
20877729 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

4Y10AD8-20FX

描述

EDT CORP 4Y10AD8-20FX

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.56" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

4Y10AD8-20FX

BDI部件号
20877729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450905398
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y206-20FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | -55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.56" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米
内圈长
1.61英寸 | 40.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新