EDT CORP
EDT CORP
4Y10AD8-30MGX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y10AD8-30MGX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 39.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 104.9MM Minimum Bolt Spacing; 130.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
4Y10AD8-30MGX
BDI部件号
20876937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y10AD8-30MGX/p/20876937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450907026
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y206-30MGX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Low Backing Height | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 39.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 104.9MM Minimum Bolt Spacing; 130.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.559 英寸 | 39.6 毫米
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
内圈长
1.61英寸 | 40.9毫米