

EDT CORP
EDT CORP
4Y10GD8-19GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y10GD8-19GX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1.56" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
4Y10GD8-19GX
BDI部件号
20877679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y10GD8-19GX/p/20877679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450905671
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y206-19GX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1.56" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米