https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-4B-9-P-8-GX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMU1TOHhNREl5TlRjNE9UWTVPREEzT0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsODBRbDg1WDFCZk9GOUhXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjAwODBhYjVmMmYxOWFmNzI1NGRkYmI3NGE3OTY4NTRmOWQyNDNmNjY0NWRhNDQyNWY2NDY5YjEzNjdmYjQ4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-4B-9-P-8-GX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMU1TOHhNREl5TlRjNE9UWTVPREEzT0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsODBRbDg1WDFCZk9GOUhXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjAwODBhYjVmMmYxOWFmNzI1NGRkYmI3NGE3OTY4NTRmOWQyNDNmNjY0NWRhNDQyNWY2NDY5YjEzNjdmYjQ4Mg
EDT CORP
EDT CORP
4Y9PF8-24GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y9PF8-24GX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
4Y9PF8-24GX
BDI部件号
20875811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y9PF8-24GX/p/20875811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450890205
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y208-24GX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米