60-02-0014 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYPBXXXX-SPLIT-BABBITT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa09DODVOVGt3TWpFNU9UTXhOamM0TG1wd1p3fGI5YzgxYTI3YmRkNmVkMjI5MGM3NmM0NDFlNzI4Y2Y2NGU0ZWJjZWI3MmI0NzZiZmM5ZTAzZDA1YjgwYzdjN2E
21477955 带座轴承 

ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC

60-02-0014

描述

ROYERSFORD FOUND&MAC 60-02-0014

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

60-02-0014

BDI部件号
21477955

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
B04144
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓实际中心
3.6英寸 | 91.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新