ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
60-02-0101
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 60-02-0101
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
60-02-0101
BDI部件号
22111329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/60-02-0101/p/22111329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
B04264
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米


