ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
60-22-0210
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 60-22-0210
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
60-22-0210
BDI部件号
22490456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/60-22-0210/p/22490456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.39
Product Group - BDI
B04264
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
18.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5.5英寸 | 139.7毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
螺栓实际中心
7.8英寸 | 198.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.8 英寸 | 198.1 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米