AELP205-013D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-AELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoaFpDODVOVGt3TVRRMk5EazROVGt3TG1wd1p3fGM5ZjJlNTM2NWRhZDgxODJlNGVhZGFmYjJhM2I5OGNkODQwNjU4ZGM5YmRkYTE0NjYzMDhhOGNjNzcyYTM0ZGU
17146468 带座轴承 

NTN NTN

AELP205-013D1

描述

NTN AELP205-013D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

AELP205-013D1

BDI部件号
17146468

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314396179
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AEL205-013D1
密封
Single Lip Contact Contour Riding
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Has Trash Guard
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新